Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Ancho del anillo interior46 mm
- Ancho del anillo exterior46 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho46 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.4550 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieSL04
- UPC_NO4012802071474
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación