Motion
VV5QC41-0603TTD0

SMC
VV5QC41-0603TTD0

VV5QC41-**TD0, Montaje en base, Unidad enchufable, Caja de bloque de terminales - 4-Way, Bloque de terminales, 3/8 pulg.
Artículo MI #02945208
No. Fabricante VV5QC41-0603TTD0
Precio386.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC41-0603TTD0

VV5QC41-**TD0, Montaje en base, Unidad enchufable, Caja de bloque de terminales - 4-Way, Bloque de terminales, 3/8 pulg.
Artículo MI #02945208
No. Fabricante VV5QC41-0603TTD0
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
Precio386.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Bloque de terminales
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC41-0603TTD0 VQC
  • Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
  • Cumple con el estándar IP67 para protección contra el polvo y la humedad
  • Los terminales se concentran en grupos compactos dentro de la caja de bloques de terminales
  • G3/4 entrada eléctrica permite la conexión de accesorios de conducto
  • De 1 a 10 estaciones disponibles de serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo