Motion
NJ321WC3

NSK
NJ321WC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 105 mm Dia Bore, 225 mm OD, 1 Row, 49 mm W, 525000 N Dynamic/480000 N Static Load
Artículo MI #02945212
No. Fabricante NJ321WC3
Precio2,595.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ321WC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 105 mm Dia Bore, 225 mm OD, 1 Row, 49 mm W, 525000 N Dynamic/480000 N Static Load
Artículo MI #02945212
No. Fabricante NJ321WC3
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
Precio2,595.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    225 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176400926
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176400926

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 321 W C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos