Motion
P2B-SCM-50M-NL

Dodge
P2B-SCM-50M-NL

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02945221
No. Fabricante P2B-SCM-50M-NL
Precio376.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCM-50M-NL

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02945221
No. Fabricante P2B-SCM-50M-NL
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
Precio376.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3800 a 7.4400 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Peso
    7.52 lb

Detalles

  • Pasador antirrotación
    Clavija antirrotación incluida
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ranura de la tapa del extremo
    Ranura de tapa de extremo incluida
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del cabestrillo
    Acero
  • Tipo de cabestrillo
    Carpeta engomada
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    782476195731
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retenedor estándar
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Autoalineación
    Centrado automático
  • Serie
    Serie 211
  • UPC_NO
    782476195731

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BSCM50M-NL BLOQUE DE ALMOHADA 065548