Motion
CDJ2D16-15A-B

SMC
CDJ2D16-15A-B

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #02945484
No. Fabricante CDJ2D16-15A-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDJ2D16-15A-B

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #02945484
No. Fabricante CDJ2D16-15A-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    127 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    141 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJ2
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ2D16-15A-B CILINDRO

También puede gustarle