Motion
MTS20-75-A93VL

SMC
MTS20-75-A93VL

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #02945555
No. Fabricante MTS20-75-A93VL
Precio438.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MTS20-75-A93VL

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #02945555
No. Fabricante MTS20-75-A93VL
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
Precio438.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    195.5 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    165 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    220 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93V - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Serie de cilindros
    MTS
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MTS
  • Aplicaciones especiales
    Aplicaciones de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
MTS20-75-A93VL TONELADAS, CILINDRO DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo