Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5313 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- En general Altura1.3000 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general3.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590095346
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS206-30mmG
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106976967