Motion
34BA-06-300BX

SYNFLEX (DANFOSS)
34BA-06-300BX

Manguera de aire respirable serie 34BA - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 246 psi, Tipo de manguera Moisture-Lok, 3600 pulg. Longitud
Artículo MI #02945945
No. Fabricante 34BA-06-300BX
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
34BA-06-300BX

Manguera de aire respirable serie 34BA - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 246 psi, Tipo de manguera Moisture-Lok, 3600 pulg. Longitud
Artículo MI #02945945
No. Fabricante 34BA-06-300BX
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
Precio3.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3600 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.690 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de aire de respiración
  • Presión de estallido
    986 psi
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Manguera Moisture-Lok
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    246 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
34BA-06-300BX MANGUERA
  • Cubierta resistente a la abrasión.
  • Tubo central termoplástico limpio y no contaminante.
  • PVC.
  • Covor amarillo brillante y seguro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo