Motion
SAF22522X3.15/16

NTN
SAF22522X3.15/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02946542
No. Fabricante SAF22522X3.15/16
Precio2,655.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22522X3.15/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02946542
No. Fabricante SAF22522X3.15/16
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
Precio2,655.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg., 121.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.3438 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.6875 pulg.
  • Peso
    73 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW 22 x 3-15/16
  • Número de cojinete
    22222EAKW33
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF522G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655278
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    105000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    145000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22222EAKW33
  • Sello
    LER109
  • Tipo de sello
    Triple
  • Serie
    SAF 22500
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655278

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22522X3.15/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"