Motion
98550-07-09

L S STARRETT
98550-07-09

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 7 pies 9 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #02946834
No. Fabricante 98550-07-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
98550-07-09

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 7 pies 9 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #02946834
No. Fabricante 98550-07-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    7 pies 9 pulg.
  • Grosor  
    0.032 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    No
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    8
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
98550-07-09 07FT09 3/4X032X8T REG PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"