Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Tamaño del bastidor31None
- Longitud del motor menos eje3.00 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC31
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Longitud total de la dimensión C6.95 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso8.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia56.8
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa de campo0.80 A
- Tipo de estructura31
- Eficiencia a plena carga56.80 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720090749
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/15 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeRonda
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia0.07 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosCE, UL Recognized, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- Voltaje90 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño compacto y compacto.
- El acceso externo a los cepillos facilita la sustitución para prolongar la vida útil del motor.
- Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
- La rotación reversible permite una mayor flexibilidad dentro de la aplicación.
- Par de arranque alto durante el arranque, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones subfraccionarias.