Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPSI en
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF (hembra) pulg.
- Peso57.00 lb
Detalles
- Caudal1.8 lb/min
- Incluye338802 Seguidor flexible
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Relación de la bomba70:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- TipoGrasa
- UPC_NO098468106846