Motion
02-137202-1
02-137202-1
Artículo MI #02947518
No. Fabricante 02-137202-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137202-1
Artículo MI #02947518
No. Fabricante 02-137202-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    295.5 cm3/r, 67.2 cm3/r
  • Par continuo máximo
    250 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Serie
    2520V
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
2520V21A511AA22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno