Motion
6050 4 1/2
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 4.5000 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02947594
No. Fabricante 6050 4 1/2
Precio1,522.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 4.5000 pulg., ranura de chaveta de 1 x 1/2 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02947594
No. Fabricante 6050 4 1/2
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
Precio1,522.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    9.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    9 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    13-1/2 pulg., 15-1/2 pulg., 17 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 - 7 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    4.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.25
  • Peso
    56.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • UPC_NO
    697950733401
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
6050 4 1/2 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle