Motion
104-3589-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, 101.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02947660
No. Fabricante 104-3589-006
Precio2,189.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, 101.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02947660
No. Fabricante 104-3589-006
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
Precio2,189.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    2611 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Altura total
    6.96 pulg.
  • Longitud total
    7.49 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 146.0 [5.75] Círculo de pernos. AAG B
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    6.20 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    742 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    742 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.4 pulg. - SAE B
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
104-3589-006
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada

You May Also Like