Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor380 g
- Grado NLGI1
- Peso0.84 lb
Details
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral
- Tipo de contenedorcartucho
- Punto de caída+450 °F
- Punto de inflamación419 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de catálogo del fabricante4052324
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-17 °C
- Calificación NSFH1
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura0 a +302 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
G 0051FG GRSE,CRT,380G
- Grasa de aceite mineral espesada en complejo de aluminio con certificación NSF H1 para uso en aplicaciones incidentales de contacto con alimentos.