Motion
Molykote G-0052FM

DUPONT
Molykote G-0052FM

Grasa de cojinetes - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 380 g, Contenedor de cartucho, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, 0 a +302 °F
Artículo MI #02947691
No. Fabricante Molykote G-0052FM
Precio60.17 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
Molykote G-0052FM

Grasa de cojinetes - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 380 g, Contenedor de cartucho, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, 0 a +302 °F
Artículo MI #02947691
No. Fabricante Molykote G-0052FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.17 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    380 g
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +475 °F
  • Punto de inflamación
    392 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de catálogo del fabricante
    4116785
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17 °C
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    0 a +302 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    18% 175 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
G-0052 FM GRSE,CRT,380G (4116785)
  • Grasa de aceite mineral espesada en complejo de aluminio con certificación NSF H1 para uso en aplicaciones incidentales de contacto con alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo