Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor50 kg
- Grado NLGI1
- Peso110.00 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral
- Punto de caída+450 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de catálogo del fabricante4052326
- Línea de productosMolykote®
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura0 a +302 °F
- TipoPresión extrema
Descripción general
- Grasa de aceite mineral espesada en complejo de aluminio con certificación NSF H1 para uso en aplicaciones incidentales de contacto con alimentos.