Motion
Molykote G-0052FM

DUPONT
Molykote G-0052FM

Grasa de cojinetes - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 150 kg, Contenedor de cubo, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, 0 a +302 °F
Artículo MI #02947707
No. Fabricante Molykote G-0052FM
Precio1,336.64 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
Molykote G-0052FM

Grasa de cojinetes - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 150 kg, Contenedor de cubo, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, 0 a +302 °F
Artículo MI #02947707
No. Fabricante Molykote G-0052FM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,336.64 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    150 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +475 °F
  • Punto de inflamación
    392 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de catálogo del fabricante
    4073868
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17 °C
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    0 a +302 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
G-0052FG GRSE,KG,15KG-PAIL
  • Grasa de aceite mineral espesada en complejo de aluminio con certificación NSF H1 para uso en aplicaciones incidentales de contacto con alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo