Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-15/16 pulg.
- Grosor de la mordaza2-3/4 pulg.
- Ancho de la mordaza13/32 pulg.
- Longitud10-3/16 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza2-1/8 pulg.
- Longitud total10-3/16 pulg.
- Peso0.94 lb
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de mangoPlastisol
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- UPC_NO662679032135
Descripción general
- La unión de ranura de corte inferior fresada con precisión proporciona una función de interbloqueo para un potente rendimiento antideslizante
- El cierre especial garantiza un montaje permanente, pero permite un ajuste sencillo
- Los dientes en ángulo proporcionan una potencia de agarre superior a los dientes en ángulo recto estándar
- Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad
- Acabado natural