Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa125 mm
- Agujero DiámetroDe 1-1/2 a 3-13/16 pulg.
- Diámetro de paso6.14 pulg.
- Peso36.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaGT, GT2, cadena de polietileno
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Número de Upc del fabricante072053270457
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes35
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO072053270457
Descripción general
- Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
- Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
- Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.