Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total9.3400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.34 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento; el sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia; lubricado permanentemente; los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor; la temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones; montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire; certificado por la Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48 , DP
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.1 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Par de carga completa16.3 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteD143
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039910
- Modelo48S17D2086R
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856039910
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Los cojinetes de bolas 48Y y 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor Bastidor y base de acero de gran calibre