Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 yardas
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material de apoyoResina sintética
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante00051135308660
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de +60 °F
- Tipo de productoCinta reflectante
- UPC_NO00051135308660
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La Serie 983 de marcas de bus escolar de grado Diamond 3M™ tiene un alto brillo y una angularidad superior con un adhesivo agresivo sensible a la presión
- Forro fácil de retirar
- Mezclas amarillas estándar con cuerpo de bus
- Supera los requisitos de la NHTSA
- Adhesivo agresivo sensible a la presión para una aplicación sencilla
- No metálico, no corrosivo
- Disponible en rollos, rollos cortados al beso y tiras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.