Motion
J1180MA
Juego de llaves de extremo de caja - 7 PC, tipo de extremo de caja, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #02949854
No. Fabricante J1180MA
Precio199.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo de caja - 7 PC, tipo de extremo de caja, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #02949854
No. Fabricante J1180MA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    4-1/4 pulg., 5-7/16 pulg., 6-3/4 pulg., 8 pulg., 9-1/8 pulg.
  • Peso
    2.69 lb
  • Tamaños de llave
    11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 15 x 17 mm, 16 x 18 mm, 19 x 21 mm, 7 x 8 mm, 9 x 10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    662679062453
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja

Descripción general

Descripción del fabricante
J1180MA AJUSTE DE COMPENSACIÓN DE RATA DE CAJA WR 7PC
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar.
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso. Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos.
  • El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto entre la llave más grande y el sujetador, lo que ayuda a evitar el redondeo del sujetador.
  • El extremo de la caja de compensación 25° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones.
  • La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad.
  • El juego contiene: J2404

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo