Motion
5371-273-084

Warner Electric
5371-273-084

EUM-215-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #02949869
No. Fabricante 5371-273-084
Precio5,737.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5371-273-084

EUM-215-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #02949869
No. Fabricante 5371-273-084
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
Precio5,737.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    9.391 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Embrague/freno del motor cerrado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL
  • UPC_NO
    786582747891
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-273-084 EUM215-1020 90V