Motion
H311E

SKF
H311E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M 55x2 , Material de acero
Artículo MI #02949900
No. Fabricante H311E
Precio212.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H311E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M 55x2 , Material de acero
Artículo MI #02949900
No. Fabricante H311E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9528 pulg.
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Rosca Tamaño  
    M 55x2
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 11E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE11
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571206660
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571206660

Descripción general

Descripción del fabricante
H311E MANGUITO DEL ADAPTADOR