Motion
3525 2 7/8

Martin
3525 2 7/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-7/8 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #02949935
No. Fabricante 3525 2 7/8
Precio160.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3525 2 7/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-7/8 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #02949935
No. Fabricante 3525 2 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5
  • Orificio terminado abastecido
    2.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.125
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 2 7/8 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle