Motion
GSC-025-Z
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.2500 pulg. D.I., 0.5000 pulg. D.E., 0.3125 pulg. Ancho
Artículo MI #02950106
No. Fabricante GSC-025-Z
Precio1.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 0.2500 pulg. D.I., 0.5000 pulg. D.E., 0.3125 pulg. Ancho
Artículo MI #02950106
No. Fabricante GSC-025-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/8
  • Peso
    0.009994 lb
  • Ancho
    0.2813 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-025-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861635209
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861635209

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-025-Z 1/4" D.I.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión