Motion
RCO-68-FG TAMBOR
Fluidos de compresor de refrigeración Aceite de compresor de aire - 55 gal, bidón, grado ISO 68 , grado SAE 30
Artículo MI #02950199
No. Fabricante RCO-68-FG DRUM
Precio6,558.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluidos de compresor de refrigeración Aceite de compresor de aire - 55 gal, bidón, grado ISO 68 , grado SAE 30
Artículo MI #02950199
No. Fabricante RCO-68-FG DRUM
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
Precio6,558.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    516.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Estabilidad química, estabilidad térmica
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    LUBRIPLATE RCO-68 FG se recomienda para su uso en sistemas de compresores de refrigeración en los que se requiera un lubricante para maquinaria alimentaria registrado por NSF International H-1.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    • Intervalos de drenaje extendidos • Excelente estabilidad química y térmica • Minimiza la formación de depósitos perjudiciales de barnices, gomas y lodos
  • Punto de inflamación
    257°C/495 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215481811
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -51°C/-60 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215481811
  • Viscosidad
    62
  • Índice de viscosidad
    142
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
RCO-68-FG, TAMBO
  • Intervalos de drenaje extendidos
  • Excelente estabilidad química y térmica
  • Minimiza la formación de depósitos dañinos de barnices, gomas y lodos