Motion
BOLSO MARINE SAFE HO 32 5GAL

Lubriplate Lubricants Co
MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

SEGURIDAD MARINA HO 32, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #02950200
No. Fabricante MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL
Precio323.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

SEGURIDAD MARINA HO 32, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #02950200
No. Fabricante MARINE SAFE HO 32 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio323.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    N/C
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites hidráulicos Marine-Safe son aceites hidráulicos de alto rendimiento antidesgaste diseñados para su uso en equipos hidráulicos de alta presión que operan en áreas sensibles al medio ambiente.
  • Certificación
    USP
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Seguridad medioambiental •Fácilmente reciclable •Inherentemente biodegradable
  • Punto de incendio
    235°C/480°F
  • Punto de inflamación
    202°C/440 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -43°C/-40 °F
  • Viscosidad
    33
  • Índice de viscosidad
    110

Descripción general

Descripción del fabricante
L0822-060 ACEITE HIDRÁULICO HO32 5GAL BOLSA
  • Medioambientalmente seguro
  • Fácilmente reciclable
  • Inherentemente biodegradable