Motion
TAMBOR MARINO SAFE HO 32

Lubriplate Lubricants Co
MARINE SAFE HO 32 DRUM

CAJA FUERTE MARINA HO 32, TAMBOR
Artículo MI #02950201
No. Fabricante MARINE SAFE HO 32 DRUM
Precio3,276.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
MARINE SAFE HO 32 DRUM

CAJA FUERTE MARINA HO 32, TAMBOR
Artículo MI #02950201
No. Fabricante MARINE SAFE HO 32 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,276.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    516.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    N/C
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites hidráulicos Marine-Safe son aceites hidráulicos de alto rendimiento antidesgaste diseñados para su uso en equipos hidráulicos de alta presión que operan en áreas sensibles al medio ambiente.
  • Certificación
    USP
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Seguridad medioambiental •Fácilmente reciclable •Inherentemente biodegradable
  • Punto de incendio
    235°C/480°F
  • Punto de inflamación
    202°C/440 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -43°C/-40 °F
  • Viscosidad
    33
  • Índice de viscosidad
    110

Descripción general

Descripción del fabricante
L0822-062 ACEITE HIDRÁULICO HO32 TAMBOR
  • Medioambientalmente seguro
  • Fácilmente reciclable
  • Inherentemente biodegradable