Motion
L0823-062
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02950203
No. Fabricante L0823-062
Precio3,975.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02950203
No. Fabricante L0823-062
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
Precio3,975.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    516.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites hidráulicos Marine-Safe son aceites hidráulicos de alto rendimiento antidesgaste diseñados para su uso en equipos hidráulicos de alta presión que operan en áreas sensibles al medio ambiente.
  • Certificación
    USP
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Seguridad medioambiental•Fácilmente reciclable•Inherentemente biodegradable
  • Punto de incendio
    243°C/510°F
  • Punto de inflamación
    218°C/470°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -37°C/-35°F
  • Viscosidad
    44
  • Índice de viscosidad
    108

Descripción general

Descripción del fabricante
L0823-062 ACEITE HIDRÁULICO HO46 TAMBOR
  • Medioambientalmente seguro
  • Fácilmente reciclable
  • Inherentemente biodegradable