Motion
CF3FBUU
Seguidor de leva plano - 10 Diámetro del rodillo, 7 mm Ancho del rodillo, 3 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #02950384
No. Fabricante CF3FBUU
Precio288.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 10 Diámetro del rodillo, 7 mm Ancho del rodillo, 3 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #02950384
No. Fabricante CF3FBUU
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
Precio288.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    10 mm
  • Rodillo Ancho  
    7 mm
  • Poste Diámetro  
    3 mm
  • Longitud de la rosca
    5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006029
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    813 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006029

Descripción general

Descripción del fabricante
CF3FBUU SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle