Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma203
- Dimensiones de la carcasa13.50 x 88 x 20.75 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203TR
- Par de salida máximo59.111 pulg-lbs
- Relación nominal35:1
- Peso145 lb
Detalles
- Relación real35:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante203TR35
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie203TR
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana