Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatiblesDe 20 a 10 AWG
- Tamaño máx. de cable compatible10 AWG
- Tamaño mín. de cable compatible20 AWG
- Longitud total6-1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de agarreAgarre estándar recubierto de plástico
- Incluye engarzadorCrimper no incluido
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Punta alicate o muesca en VPunta de alicates
- AutoajusteNo se autoajusta
- UPC_NO092644740084
Descripción general
- Tira seis tamaños de cable estándar sin mella de cable
- La acción de las tijeras de la fresa de 1/2" (13 mm) de ancho realiza cortes limpios con poco esfuerzo
- Mordazas de nariz serradas para doblar, dar forma o tirar de la guía
- Orificios para los extremos de los cables en bucle
- Con resorte para una acción de apertura automática
- Cómodas asas cubiertas de plástico