Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132° C
- Tamaño del contenedor16.5 oz
- Gravedad específica0.866 a 20° C
- Contenido de VOC0.1453
Detalles
- AparienciaLíquido rojizo
- AplicaciónPropósito general
- ColorRojo
- ComposiciónAlcohol alifático, éter glicol, destilados ligeros de petróleo, aditivos patentados, destilados de petróleo con hidrotratamiento intensivo, silicona
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• FÓRMULA ÚNICA: Fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona • ACTUACIÓN RÁPIDA: Afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración y prevención de óxido superiores
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación132°F (55.5°C) COT
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol inflamable Categoría 2
- OlorDisolvente
- Rango de pHpH: 5-6
- TipoPenetrante/lubricante
- UPC_NO857236004865
- Viscosidad3.18 cSt a 40° C
Descripción general
- FÓRMULA ÚNICA: fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona
- ACCIONAMIENTO RÁPIDO: afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas
- ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas
- LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración superior y prevención del óxido