Motion
6801 2RS

PEER Bearing
6801 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02950578
No. Fabricante 6801 2RS
Precio63.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6801 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 21 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #02950578
No. Fabricante 6801 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6801-2RSUJ COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6801 2RS cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 21 mm y ancho de 5 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6801 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106158240

Descripción general

Descripción del fabricante
6801-2RSUJ COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo