Motion
04132 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE PELÍCULA 821 ROSA 3"X72YD

3M
04132 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 3"X72YD

Scotch® Cinta de protección de etiquetas 821, rosa, 3 pulg. x 72 yardas, 12 por caja
Artículo MI #02950858
No. Fabricante 04132 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 3"X72YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04132 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 3"X72YD

Scotch® Cinta de protección de etiquetas 821, rosa, 3 pulg. x 72 yardas, 12 por caja
Artículo MI #02950858
No. Fabricante 04132 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 3"X72YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    12 pulg.
  • Grosor
    2.5 mil
  • Peso
    0.943 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Acetato
  • Color
    Rosa
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Número de stock del fabricante
    70006016821
  • Número de Upc del fabricante
    00021200041327
  • UPC_NO
    00021200041327

Descripción general

Descripción del fabricante
04132 CINTA ADHESIVA DE PELÍCULA 821 SCOTCH LABELGARD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de acetato rosa de 0.063 mm ( 2.5 mil) utilizada para la protección de etiquetas
  • Superficie mate de bajo resplandor que facilita el escaneado de códigos de barras
  • La superficie de escritura acepta marcadores permanentes, bolígrafos e incluso lápices
  • Protege las etiquetas de los daños causados por la abrasión y la humedad
  • Dispensa y rasga las manos fácilmente para un uso cómodo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"