Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas