Motion
NN3018TBKRE44CC1P4

NSK
NN3018TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 90 mm de D.I., 140 mm de D.E., 140 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #02951295
No. Fabricante NN3018TBKRE44CC1P4
Precio1,910.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3018TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 90 mm de D.I., 140 mm de D.E., 140 mm de ancho, CC1 de espacio libre interno
Artículo MI #02951295
No. Fabricante NN3018TBKRE44CC1P4
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
Precio1,910.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    37 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176654930
  • RPM máximas (grasa)
    7400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176654930

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3018TBKRE44CC1P4