Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola11.10 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Anchura del cabezal6.25 mm
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total41 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
- Peso0.013 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial5168 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029031960