Motion
RNA4912
RNA4912
Artículo MI #02951577
No. Fabricante RNA4912
Precio144.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4912
Artículo MI #02951577
No. Fabricante RNA4912
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
Precio144.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    60200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    105000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 4912
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo