Motion
SSUPBO16-MOD

Thomson
SSUPBO16-MOD

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 3.250 pulg., Ancho total: 2.630 pulg.
Artículo MI #02951619
No. Fabricante SSUPBO16-MOD
Precio523.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO16-MOD

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 3.250 pulg., Ancho total: 2.630 pulg.
Artículo MI #02951619
No. Fabricante SSUPBO16-MOD
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
Precio523.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.250 pulg.
  • Altura total
    2.000 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1900lbf Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSUPB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB016-MOD MODO ÚNICO OPN SPD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo