Motion
EF4B-S2-300LE

DODGE
EF4B-S2-300LE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02952422
No. Fabricante EF4B-S2-300LE
Price$1,039.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EF4B-S2-300LE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02952422
No. Fabricante EF4B-S2-300LE
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
Su precio$1,039.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    Tipo E
  • Diámetro exterior de la plaquita
    130 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Peso
    26.85 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Brida piloto S-2000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    071517 EF4B-S2-300LE BRG
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El EF4B-S2-300LE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie EF4B-S2 . La unidad pesa 26.850 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    071517
  • Material
    071517
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Velocidad máxima
    2040 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    EF4B-S2
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476187422

Descripción general

Descripción del fabricante
EF4B-S2-300LE BRG 071517
  • Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
  • Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
  • Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
  • Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
  • Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
  • Anillo interior carburado para resistir las grietas
  • Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
  • Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
  • Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
  • El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
  • Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
  • Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
  • La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron