Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Bore Diameter3 pulg.
- Longitud del orificio3.5 pulg.
- Dimensiones de la carcasaTipo E
- Diámetro exterior de la plaquita130 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos6.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos6.0000 pulg.
- Peso24.60 lb
Details
- Tipo de cojineteBrida piloto S-2000
- País de origenEE. UU.
- Descripción071491 EF4B-S2-300RE BRG
- Capacidad de carga dinámica41500 lbf
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Descripción largaEl EF4B-S2-300RE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie EF4B-S2 . La unidad pesa 24.604 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante071491
- Material071491
- RPM Máx.1490 rpm
- Velocidad máxima1490 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSí
- SerieEF4B-S2
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática53000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476187163
Descripción general
- Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
- Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
- Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
- Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
- Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
- Anillo interior carburado para resistir las grietas
- Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
- Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
- Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
- El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
- Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
- Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
- La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View flyer
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View brochure
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View flyer
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View brochure
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Provides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.