Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible2 l
- Conexión de rosca de salida5/16-24 (hembra) en
Detalles
- Caudal1.46 pulg.3/h
- Tipo de lubricaciónAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento40 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+32 °F
- Tipo de bombaBomba de accionamiento neumático, bomba eléctrica
- SeriePE-12
- Voltaje110 V