Motion
CWS 4 pulg. x 25 pies

Flexaust
CWS 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 18.00 psi
Artículo MI #02952702
No. Fabricante CWS 4 in x 25 ft
Precio14.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
CWS 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 18.00 psi
Artículo MI #02952702
No. Fabricante CWS 4 in x 25 ft
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
Precio14.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.47 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Cajeros automáticos, ventilación en espacios confinados, retardante de llamas, astilleros, ventilación
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1400400025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWS
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    18.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1400400025 4" ID X 25' CWS 1-PLY NEOPREN
  • Recomendado para aplicaciones ligeras y de baja presión
  • Extremadamente flexible
  • El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo