Motion
P3U216JHK55 1 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
P3U216JHK55 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #02953223
No. Fabricante P3U216JHK55 1 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3U216JHK55 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #02953223
No. Fabricante P3U216JHK55 1 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327989323
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327989323

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U216JHK55 PILLOWBLK P3-U216JHK5/5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo