Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-3/4 pulg.
- Longitud total12.6 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Capacidad de corteDe 18 a 23 Ga
- Color del mangoAmarillo
- Forma del mangoÁngulo
- Corte del materialAcero laminado en frío, acero inoxidable
- Tipo de corteIzquierda, derecha, recta
- UPC_NO076174145632