Motion
44-3M09M6FA6
44-3M09M6FA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #02953262
No. Fabricante 44-3M09M6FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
44-3M09M6FA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #02953262
No. Fabricante 44-3M09M6FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057720718
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    44
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    00195057720718

Descripción general

Descripción del fabricante
44-3M09M6FA6 6MM ALUMINIO DE CALIBRE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good